| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D96147 Herst.-Nr.: 8047804 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Ausführung: | Schaltung 3 | Schutzart: | IP67/IP69K | Herst.-Teilenr.: | 8047804 | Typ: | VA22-24.3-5/S370 | Polzahl: | 2 | Bauform: | A | Gesamtpolzahl: | 2 | Nennspannung (Details): | 24 V/AC/DC | Nennstrom (Details): | 4 A | Herstellerfarbe: | Schwarz | Pole: | 2+PE gebrückt | Temperaturbereich: | -30- +90 °C | Leitungsmaterial: | PUR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,50* | € 26,34* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,66* | € 27,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,24* | € 53,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|