Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Escha Ventilsteckverbinder Bauform A Schwarz VA41-24.2-5/S370 Pole:3+PE Litze 8047805 Inhalt: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D96108
Hersteller:
     ESCHA
Herst.-Nr.:
     8047805
EAN/GTIN:
     4064161264462
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Ausführung:
Schaltung 2
Schutzart:
IP67/IP69K
Herst.-Teilenr.:
8047805
Typ:
VA41-24.2-5/S370
Polzahl:
3
Bauform:
A
Gesamtpolzahl:
3
Nennspannung (Details):
24 V/DC
Nennstrom (Details):
4 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
3+PE Litze
Temperaturbereich:
-30- +90 °C
Leitungsmaterial:
PUR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 28,49*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 28,50*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 40,35*
€ 53,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.