Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Sliced Kitchen S10003 Allesschneider S10003 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D940521
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     S10003
EAN/GTIN:
     4001627011956
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Features:
Edler Einstiegs-Allesschneider
„Made in Germany“
45-170 Watt Eco Power Motion Motor
Lieferumfang:
Allesschneider + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
170 W
Tiefe:
230 mm
Höhe:
240 mm
Farbe:
rot
Breite:
325 mm
Gewicht:
2.33 kg
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Allesschneider
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, allesschneider graef, allesschneider, 04001627011956, Graef, Sliced Kitchen S10003
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,21*
€ 117,56*
13 Tage
2
€ 6,45*
ab € 96,4219*
€ 117,5719*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 120,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 128,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Graef
145372
€ 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.