Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Sliced Kitchen S10003 Allesschneider S10003 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717923-BP
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     S10003
EAN/GTIN:
     4001627011956
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Graef Sliced Kitchen S10003 Allesschneider S10003 Rot

Graef Allesschneider SKS 10003

Edler Einstiegs-Allesschneider
„Made in Germany“
45-170 Watt Eco Power Motion Motor

Ausstattung:
Metallmaschine mit rutschfestem Standfuß
Einfachste Bedienung
Sichere Handhabung
Durch kompakte Abmessungen für jede Küche geeignet
45-170 Watt Eco Power Motion Motor für höchste Laufruhe bei konstanter Drehzahl
Edelstahl-Wellenschliffmesser mit Safety-Verschluss für schnellen und sicheren Messerwechsel: Ideal für Brot, Wurst oder Käse
Messerabdeckplatte für optimale Schneidergebnisse
Stabiler und leichtgängiger Schlitten mit Kindersicherung
Kabelfach
Kunststofftablett

Technische Daten:
Gewicht: 2.33 kg · Herstellerfarbe: Rot · Leistung: 170 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 230 mm

Lieferumfang:
Allesschneider,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Material:
Kunststoff
Leistung:
170 W
Gewicht:
2.33 kg
Produkt-Art:
Allesschneider
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, allesschneider graef, allesschneider, 04001627011956, Graef, S10003, Sliced Kitchen S10003
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,21*
€ 117,56*
13 Tage
2
€ 6,45*
ab € 96,4219*
€ 117,5719*
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 120,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 128,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Graef
145372
€ 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.