Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Konfektionierte Litze PHD Polzahl Gesamt 1 810793


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93961
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     810793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Herst.-Teilenr.:
810793
Typ:
810793
Bauform:
Buchse, gerade + Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Buchse
Polzahl je Reihe:
1
AWG max.:
24
AWG min.:
24
max. Querschnitt:
0.22 mm²
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
PHD
Weitere Suchbegriffe: JST
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,67*
2 Tage
707
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,68*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 1,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.