Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JST Konfektionierte Litze PHD Polzahl Gesamt 1 810793 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715184-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     810793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg24
litze
Litze gecrimpt - Serie PHD

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 24 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Buchse · Anzahl Reihen: 1 · Herst.-Teilenr.: 810793 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produkt-Art: Konfektionierte Litze · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Querschnitt (max.): 0.22 mm² · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): PHD · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade,Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): 810793

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
200 mm
1c. Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Buchse
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
PHD
Herst.-Teilenr.:
810793
Typ (Hersteller-Typ):
810793
AWG max.:
24
AWG min.:
24
Querschnitt (max.):
0.22 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: jst litze, JST, 810793
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,50*
Lager 102
402
1
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.