Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DET2/3 PRO EARTH TESTER, LG1/P2 Erdungsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D938891
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1008-944
EAN/GTIN:
     5036175234938
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
megger erdungsmessgeräte
erdungsmessgerät
Das automatische Erdungsprüfgerät DET2/3 von Megger® ist robust, kompakt und für die Messung des Ausbreitungswiderstands und des spezifischen Bodenwiderstands geeignet. Es bietet eine breite Palette von Prüfmethoden und zeichnet sich durch das Vier-Anschluss-Messverfahren aus, das den Widerstand des Stromkreises aus der Messung ausschließt.

Das DET2/3 ist ein zuverlässiges Instrument für den Einsatz in großen oder komplexeren Erdungssystemen, zu denen auch Kommunikationserdungssysteme sowie schwierige Prüfumgebungen gehören. Mit ihm können Prüfungen gemäß BS 7430 (Erdung), BS-EN-62305 (Blitzschutz), IEEE-Norm 81 und Eisenbahnanwendungen durchgeführt werden.
Features:
Hohe Auflösung von 1 mΩ, ideal für große Erdungssysteme
Automatische oder manuelle Auswahl der Prüfstromfrequenzen mit Filter und Rauschunterdrückung
Diagnosekurvenanzeige
Lieferumfang:
Erdungsmessgerät DET2/3 + Ladegerät + Benutzerhandbuch + Kalibrierungsprüfer, Instrument + Beutel + Tragegurt + Softwaresprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch
Weitere Informationen:
Höhe:
181 mm
Länge:
315 mm
Breite:
285 mm
Schutzart:
IP54 + IP65
Gewicht:
4.5 kg
Typ:
DET2/3 PRO EARTH TESTER, LG1/P2
Anzeige:
digital
Messmethode:
Erdspieß + Zange
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
0.001 Ω - 20.00 kΩ
Schnittstellen:
USB
Daten-Speicher:
500
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Megger, DET2/3 PRO EARTH TESTER, LG1/P2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.127,17*
€ 3.330,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.226,96*
€ 3.330,66*
€ 5,90*
ab € 4.249,95*
€ 4.363,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.330,65*
€ 3.963,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.296,01*
€ 3.922,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.262,67*
€ 3.882,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.178,93*
€ 3.782,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.127,17*
€ 3.721,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.