Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Erdwiderstand; LCD 5,25"; IP54; Schnittstelle: USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Erdwiderstand; LCD 5,25"; IP54; Schnittstelle: USB
Messgerät: Erdwiderstand; LCD 5,25"; IP54; Schnittstelle: USB
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-DET2/3
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1008-944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
megger erdungsmessgeräte
erdungsmessgerät
Hersteller: MEGGER
Verwendeten Displays-Art: LCD 5,25"
Stromquelle: Akku Li-Ion x1
Dichtheitsklasse: IP54
Leck strom: 0...2A
Äußere Abmessungen: 315x285x181mm
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 300V
Messwertspeicher: 500
Display-Auflösung: 400x240
Passendes Zubehör: MEG-MCC1010;MEG-MVC1010
Standardausstattung: Transportgürtel;Netzladegerät;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;Tragetasche
Auflösung: 1mΩ
Messgerät-Eigenschaften: grafische Darstellung von Messergebnissen;automatische Auswahl der Messfrequenz, Verwendung von Filtern und Hochstromfunktionen
Messgeräte-Typ: Erdwiderstand
Durchgangsprüfung: 10mΩ...1kΩ
Messung: Erdungswiderstand;Widerstand (2 Leitungen);Widerstand (4-Leitungen);Widerstand (3-Leitungen);Leck strom;Stetigkeit;Erdungswiderstand
Messbereich des Erdungswiderstands: 1mΩ...20kΩ
Signalfrequenz: 10...200Hz
Messgenauigkeit des Erdungswiderstandes: ±(0,5% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEGGER:
MEGGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.129,66*
€ 3.362,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.232,53*
€ 3.362,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4.301,56*
€ 4.449,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.449,93*
€ 5.295,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.419,04*
€ 5.258,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.336,91*
€ 5.160,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.301,56*
€ 5.118,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.