Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 250/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93819
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 250/4/23
EAN/GTIN:
     4016138685473
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Features:
1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC
1 x 230 V/AC

250 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
250 VA
Höhe:
105 mm
Länge:
103 mm
Breite:
96 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
3.5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
380 + 400 + 420 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE = B, UL =class 105
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,27*
€ 57,85*
€ 5,95*
ab € 44,55*
€ 58,01*
Frei Haus
ab € 45,35*
€ 58,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,90*
€ 60,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,53*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,97*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 125,33*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,74*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,83*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,08*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,52*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 22,94*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,16*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,22*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,12*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 67,13*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,55*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,63*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/23/24
ab € 25,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.