Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 400/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93468
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 400/4/23
EAN/GTIN:
     4016138685640
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Features:
1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC
1 x 230 V/AC

400 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
400 VA
Höhe:
123 mm
Länge:
110 mm
Breite:
120 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
380 + 400 + 420 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE = B, UL =class 105
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,90*
€ 79,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,02*
€ 79,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 66,42*
€ 81,21*
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 81,22*
€ 5,95*
ab € 66,84*
€ 82,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,98*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 125,12*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,76*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,79*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,06*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,54*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 22,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,22*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,37*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,09*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,31*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,89*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 75,97*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/23/24
ab € 25,29*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/4/23
ab € 26,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.