Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 160/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93120
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 160/23/24
EAN/GTIN:
     4016138685329
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Features:
1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC
1 x 24 V/AC

160 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
160 VA
Höhe:
103 mm
Länge:
88 mm
Breite:
96 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
2.8 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
219 + 230 + 241 V/AC
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE = B, UL =class 105
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,07*
€ 51,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,52*
€ 73,78*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 75,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,98*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 125,79*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,96*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 34,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 38,72*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,02*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,22*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,58*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 45,69*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,47*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 67,06*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,69*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,33*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/23/24
ab € 26,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.