Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1543223 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder M12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93078
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1543223
EAN/GTIN:
     4046356097383
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Bus-Systemsteckverbinder, Stecker, gerade, 4-polig, M12 geschirmt, D-kodiert, QUICKON-Anschlussblock, Kabeldurchmesser max. 8 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 + 60 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1543223
Typ:
SACC-M12MSD-4Q SH
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
1.75 A
Stecker-Norm:
BUS-Steckverbinder
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.34 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Schneid-Klemm
Außen-Ø:
1.60 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Kodierung:
D
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,43*
€ 15,31*
€ 5,46*
ab € 11,50*
€ 15,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 16,78*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,61*
€ 16,78*
7 Tage
74
€ 6,95*
ab € 12,56*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1404531
ab € 0,1778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.