| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D929001 Herst.-Nr.: TO-5139597 EAN/GTIN: 4053199557141 |
| |
|
| | |
| DigiMicro Lab5.0 ist ideal zur mikroskopischen Untersuchung von Objekten jeder Art und eignet sich dank spezieller Software auch zur genauen Messung von Abständen, Flächen, Winkeln und Radien der vergrößerten Gegenstände bis zu einer Auflösung in Mikrometer (1 μm = 1/1000 mm). Ausgestattet mit 8 weißen LEDs vergrößert das Mikroskop bis zu einer 500fachen Größe und hält somit selbst kleinste Details in Bild oder Video fest. Die integrierte 5 Mio. Pixel Kamera (12 Mio. Pixel interpoliert) liefert zudem gestochen scharfe Aufnahmen des vergrößerten Objektes. Über die Zoom-Taste können Bilddetails direkt am TFT-Farbmonitor vergrößert und Videos wiedergegeben werden.
Wie funktioniert die DigiMicro Lab5.0? Dank integriertem 8,9 cm (3,5"’) TFT-Farbdisplay kann die DigiMicro Lab5.0 mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku weitgehend PC-unabhängig verwendet werden. Wie bei einer herkömmlichen Digitalkamera legt die DigiMicro Lab5.0 die gefertigten Fotografien auf Tastendruck direkt auf eine MicroSD Speicherkarte ab. Die Aufnahmen können dann über den USB 2.0 Anschluss auf Computer oder Laptop übertragen werden. Ein AV-Ausgang ermöglicht die Bildbetrachtung am Fernseher oder Beamer.
Anwendungsbereiche – Ideal auch zum Einsatz in Industrie und Forschung Mit der digitalen Technologie ist die DigiMicro Lab5.0 sehr vielseitig einsetzbar. Es eignet sich zum Untersuchen, genauen Vermessen und Fotografieren kleinster Gegenstände zu Hause oder unterwegs, in Schule, Studium, Forschung und Beruf, im Hobby und Freizeit. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Software können Fotos und Videos gespeichert, archiviert oder per E-Mail an Freunde, Bekannte oder Geschäftspartner gesendet werden. Features: Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel Bis zu 500fache Vergrößerung Integriertes 8,9 cm (3,5") TFT-Farbdisplay Lieferumfang: Kamera · Li-Ionen-Akku · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software. Weitere Informationen: | | Ausführung: | USB/TFT | Auflösung Video: | 640 x 480 Pixel | Auflösung Foto: | 2592 x 1944 Pixel | Besonderheiten: | mit Monitor | Betriebsspannung (Details): | 3,7 V (Li-Ionen-Akku) | Digitale Vergrößerung (max.): | 500 x | Digitale Vergrößerung (min.): | 20 x | Produkt-Art: | USB Mikroskop | Auflösung: | 5 Megapixel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, Inspektionssystem (Mikroskop), Makroskop, Mikroskop-System, Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, toolcraft mikroskop-kamera, inspektionssystem (mikroskop), usb handmikroskope, TOOLCRAFT, DigiMicro Lab50, Microskope |
| | |
| |