Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WT2020M mit WMRP & WMRT Löt-/Entlötstation digital 150W 100 - 450°C inkl. Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D908641
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053445399
EAN/GTIN:
     4003019441372
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Die multifunktionale 2-Kanal WT 2M Lötstation sorgt dank 150 W für eine hohe Leistung, einfache Bedienung und eine lange Lebenszeit der Lötspitzen. Außerdem ist die Lötstation abwärtskompatibel mit Weller Mikro-Lötpatronenspitzenwerkzeugen und zu vielen weiteren bestehenden passiven Lötspitzen. Zusätzlich sind der WMRP Mikrolötkolben und die WMRT Mikro-Entlötpinzette im Lieferumfang enthalten.
Features:
2-Kanal System mit beiden Microtools
Kompatibilität zu diversen Weller Lötkolben und -spitzen
Lieferumfang:
WSR 205 Ablage für WMRP
RTM 013 S Meißelspitze 1,3X0,4
WMRP Lötkolbenhandstück
WSR 203 Ablage für WMRT
WTMT Mikro Pinzettenhandstück
WT 2M 150W Versorgungseinheit 230V F/G
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
320 mm
Breite:
265 mm
Gewicht:
2.92 kg
Temperaturbereich:
100 - 450 °C °C
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
150 W
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötspitze
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
100 °C
Produkt-Art:
Löt-/Entlötstation
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, entlötstation weller, entlötstation, lötstation 150w, Weller, WT2020M mit WMRP & WMRT, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 758,86*
€ 827,21*
6 Tage
2
€ 3,79*
ab € 778,16*
€ 827,22*
Frei Haus
ab € 787,37*
€ 836,88*
Frei Haus
ab € 828,52*
€ 905,62*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 826,37*
€ 962,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,21*
€ 984,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,31*
€ 964,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,38*
€ 954,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,94*
€ 928,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,08*
€ 906,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,86*
€ 903,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 410,49*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 202,84*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 431,62*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 302,48*
Zubehör
Weller Tools
WP 200
ab € 273,00*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,86*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,30*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 175,66*
Zubehör
Weller Tools
T0051517699
ab € 51,13*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 232,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.