Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 1724502 Messuhr (Ø) 58mm mit digitaler Anzeige 12.5mm Ablesung: 0.001mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D907611
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1724502
EAN/GTIN:
     4029713281922
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
58 mm
Ablesung:
0.001 mm
Besonderheiten:
mit digitaler Anzeige
Messgenauigkeit ±:
0.005 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Messuhr
Messbereich (max.):
12.5 mm
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,16*
€ 305,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,41*
€ 306,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,95*
€ 307,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,58*
€ 308,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 297,89*
€ 360,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,79*
€ 429,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,83*
€ 402,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.