Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGI-MET Messuhr RS232+Digim.MB12,5mm/.5\"Abl.0,001mm/.00001\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-1724502
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1724502
EAN/GTIN:
     4029713281922
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr
DIGI-MET Messuhr RS232+Digim.MB12,5mm/.5\"Abl.0,001mm/.00001\"
Weitere Informationen:
Modell:
DIGI-MET®
Außenringdurchmesser:
60 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Schutzart:
IP52
Genauigkeit_1:
,015 mm
Ablesung_2:
0 Zoll
Ablesung_1:
,001 mm
Display Größe:
12 mm
Norm:
Werksnorm
Messbereich_2:
,5 Zoll
Messbereich_1:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 1724502, Messuhren, Werksnorm DIGI-MET®, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,87*
€ 301,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,05*
€ 301,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,15*
€ 303,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,28*
€ 305,05*
Frei Haus
ab € 298,99*
€ 352,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,14*
€ 353,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.