Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Jalousieaktor Unterputz Schaltleistung (max.) 500W Reichweite max. (im Freifeld) 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D894201
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523478
EAN/GTIN:
     4053199570089
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
jalousieaktor

Lieferumfang:
RSL FUNK-JALOUSIEAKTOR + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
49 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Datenaustausch:
unidirektional
Breite:
49 mm
Kanäle:
1
Anwendungsbereich:
Licht + Sicherheit
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
433 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V/AC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
70 m
Max. Schaltleistung:
500 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Jalousieaktor
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-RSL-R4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 29,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,38*
€ 30,89*
€ 3,50*
ab € 38,89*
€ 50,88*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,84*
€ 57,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.