Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Jalousieaktor Unterputz Schaltleistung (max.) 500W Reichweite max. (im Freifeld) 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSL
RSL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128697
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523478
EAN/GTIN:
     4053199570089
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
jalousieaktor
RSL Jalousieaktor Unterputz Schaltleistung (max.) 500W Reichweite max. (im Freifeld) 70m

Länge (Tiefe): 25 mm
Kategorie: Jalousieaktor
Höhe: 49 mm
Serie: RSL
Cloud-Anbindung: Alexa + Google Home
Breite: 49 mm
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Max. Schaltleistung: 500 W
Stromversorgung: netzbetrieben
Betriebsspannung: 230 V/AC
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Kanäle: 1
Frequenz: 433 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 70 m
Montageart: Unterputz
Produkt-Art: Jalousieaktor
Datenaustausch: unidirektional
Anwendungsbereich: Licht + Sicherheit
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Frequenz: 433 MHz
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Hersteller-Nr.: SY-3523478
EAN: 4053199570089
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schutzart: IPX8
Wassertemperatur max.: 35 °C

Lieferumfang: RSL FUNK-JALOUSIEAKTOR + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-3523478, SY-RSL-R4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
155
Frei Haus
ab € 21,44*
€ 29,72*
€ 4,00*
ab € 22,35*
€ 31,39*
€ 3,50*
ab € 38,91*
€ 50,93*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 43,83*
€ 57,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.