Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PushDrive 06039C6000 Akku-Schrauber 3.6V 1.5Ah Li-Ion inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D853801
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039C6000
EAN/GTIN:
     3165140953801
Suchbegriffe:
Akku-Stabschrauber
Akkustabschrauber
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Der neue Akku-Stabschrauber PushDrive von Bosch bietet Heimwerkern dank der „Push&Go“-Funktion bei Schraubarbeiten eine bequeme Handhabung ganz ohne Drücken eines Schalters: Einfach das Gerät mit der Schraube am Werkstück ansetzen, leichten Druck auf den Akku-Schrauber geben, und schon legt er kraftvoll los. Der PushDrive kommt dann zum Einsatz, wenn bei umfangreichen Projekten ein kompakter Schrauber gefragt ist. Gerade einmal etwas größer als ein klassischer Hand-Schraubenzieher passt der Akku-Stabschrauber problemlos in die Hosentasche und ist somit immer zur Hand. Für mehr Kontrolle bei der Arbeit und gleichmäßige Schraubergebnisse sorgt die Drehmomentvorwahl des neuen Akku-Stabschraubers. So können Heimwerker je nach Material und Anwendung die Kraft für den Schraubvorgang optimal regeln. Insgesamt sechs verschiedene Einstellungen stehen zur Verfügung. Zusätzliche Kontrolle bietet der PushDrive über die mittlere Position des Schalters für die Drehrichtungseinstellung. Wird der Schalter mittig eingestellt, arretiert sich die Bit-Aufnahme, sodass der PushDrive wie ein klassischer Hand-Schraubenzieher verwendet werden kann. Heimwerker können so durch manuelles Nachziehen die Schrauben feinjustieren – und vermeiden damit ein Überdrehen der Schrauben und damit auch einen Schraubverschleiß oder eine Beschädigung der Materialoberfläche. Dank der bewährten Lithium-Ionen-Technologie ist der Akku-Stabschrauber immer einsatzbereit – ohne Selbstentladung oder Memory-Effekt des Akkus. Der praktische Micro-USB-Lader ermöglicht kurze Ladezeiten und flexible Anschlussoptionen. Der PushDrive kann zum Beispiel einfach über das Kabel des Smartphones geladen werden.
Features:
3.6 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 2.5/5 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 5 mm
Einfache Handhabung durch „Push&Go“-Funktion
Mehr Kontrolle dank Drehmomentvorwahl
Feinjustierung dank manuellem Anziehen mit arretierter Bit-Aufnahme
Lieferumfang:
Aufbewahrungsbox + Bohreinsatz + 32-teiliges Bit-Set + Micro-USB Ladegerät.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
182 mm
Breite:
38 mm
Typ:
PushDrive
Gewicht:
300 g
Max. Schrauben-Ø:
5 mm
Max. Drehmoment:
(weich/hart) 2.5/5 Nm
Ladedauer:
1.5 h
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
1.5 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 360 U/min
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
inkl. Akku
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Akku-Schrauber
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bosch mini-akkuschrauber, mini-akkuschrauber, sammelbehälter grün, Bosch Home and Garden, PushDrive, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 47,24*
€ 61,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,30*
€ 61,66*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 47,76*
€ 62,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,28*
€ 63,43*
€ 4,90*
ab € 46,96*
€ 64,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019453
ab € 7,84*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
2607019510
ab € 6,05*
Zubehör
Bosch
2607019454
ab € 5,86*
Zubehör
Bosch
2607019452
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.