Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schrauber PushDrive, 32-tlg. Schrauberbit-Set, Aufbewahrungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PushDrive Grün
Bosch PushDrive Grün
Bosch PushDrive Grün
Bosch PushDrive Grün
Bosch PushDrive Grün
Bosch PushDrive Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06039C6000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039C6000
EAN/GTIN:
     3165140953801
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabschrauber
Akkustabschrauber
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Akku-Schrauber PushDrive. Einfach drücken und loslegen. Einfache Handhabung dank einmaliger „Push&Go“-Funktion. Mehr Kontrolle dank Drehmomentvorwahl. Möglichkeit der manuellen Justierung von Schrauben im manuellen Betrieb. Mit Mikro-USB-Ladegerät für einfaches Laden. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung, immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. LED-Ladezustandsanzeige. Micro-USB-Lader. 32-tlg. Schrauberbit-Set. Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.28 kg
Drehmomenteinstellung:
2.5 Nm | 5 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
360 1/min
Max. Drehmoment:
5 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Länge:
182 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
38 mm
Bohrfutter:
Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
3.6 Volt:
ja
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Power Control:
nein
Anwendung: Schrauben:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
nein
Bosch EasySelect:
nein
Integrierter Akku:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
3.6 V
Leerlaufdrehzahl:
360 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
2.5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
2.5 / 5 Nm
Ladedauer:
2 h
Schrauben-Ø bis:
5 mm
Steckertyp:
Micro-USB
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
182 x 38 x 38 mm
Gewicht:
0.300 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
244 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
141 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
71 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
244 x 141 x 71 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfach drücken und loslegen
TOP-Produktmerkmale:
Einfache Handhabung dank einmaliger „Push&Go“-Funktion | Mehr Kontrolle dank Drehmomentvorwahl | Möglichkeit der manuellen Justierung von Schrauben im manuellen Betrieb | Mit Mikro-USB-Ladegerät für einfaches Laden | Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung, immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie | LED-Ladezustandsanzeige
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Schrauber PushDrive
Lieferumfang:
Micro-USB-Lader | 32-tlg. Schrauberbit-Set | Aufbewahrungsbox
SOL Date:
01.09.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2019
Bruttogewicht:
0,92 kg
Nettogewicht:
0,289 kg
Volumen:
2,443 dm3
Abmessung Länge:
244 mm
Abmessung Breite:
141 mm
Abmessung Höhe:
71 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019453
ab € 7,85*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,71*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2607019510
ab € 6,04*
Zubehör
Bosch
2607019454
ab € 5,89*
Zubehör
Bosch
2607019452
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.