Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite UV-Spot LED 5W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D825101
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51100701
EAN/GTIN:
     4026397629828
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Hochwertiger UV-Strahler mit hochglänzendem Reflektor zum Beleuchten kleiner Flächen. Einfach einstecken und los geht´s.
Features:
1-flammig
Schwenkbar
Inkl. Leuchtmittel
Lieferumfang:
UV-Strahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
250 mm
Länge:
210 mm
Breite:
180 mm
Sockel:
E27
Gewicht:
1 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
UV-Spot
Watt pro LED:
5 W
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, UV-LED, UV-Strahler, eurolite uv-strahler, uv-strahler, led hochvolt reflektorlampe e27, Eurolite, Fasnacht, Schwarzlicht, UV-Licht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,13*
€ 53,41*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 53,42*
€ 3,50*
ab € 42,74*
€ 57,85*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 67,06*
€ 86,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
58010310
ab € 4,43*
Sonstiges
Omnilux
89540010
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.