| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1763249-BP Herst.-Nr.: 51100701 EAN/GTIN: 4026397629828 |
| |
|
| | |
| Eurolite UV-Spot LED 5 W Schwarz
UV-Strahler
1-flammig Schwenkbar Inkl. Leuchtmittel
Hochwertiger UV-Strahler mit hochglänzendem Reflektor zum Beleuchten kleiner Flächen. Einfach einstecken und los geht´s.
Ausstattung: Robustes Metallgehäuse mit Montagebügel · Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 1 kg · Leistung: 5 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Sockel: E27 · Watt pro LED: 5 W · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20
Lieferumfang: UV-Strahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 210 x 180 x 250 mm | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 250 mm | Produktabmessung, Länge: | 210 mm | Produktabmessung, Breite: | 180 mm | Marke: | Eurolite | Leuchtmittel-Typ: | LED | Watt pro LED: | 5 W | Leistung: | 5 W | Sockel: | E27 | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Gewicht: | 1 kg | Produkt-Art: | UV-Spot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, UV-LED, UV-Strahler, eurolite uv-strahler, uv-strahler, led hochvolt reflektorlampe e27, Eurolite, 51100701, Fasnacht, Schwarzlicht, UV-Licht |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,03* | € 53,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,80* | € 53,32* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,88* | € 57,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,10* | € 86,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|