| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1379096-BP Herst.-Nr.: 89540010 EAN/GTIN: 4026397542639 |
| |
|
| | |
| Omnilux LED E-27 230V UV-Lampe E27 5 W LED
OMNILUX LED E-27 230V 5W 28 LEDs UV
Leistung 5 W 28 LEDs
Ein unerlässliches Gestaltungsmittel mit UV LEDs.
Ausstattung: Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten · Energiesparend · Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf! · Bestückt mit 28 LEDs und entsprechendem Steuerchip · Zur Objektbeleuchtung geeignet.
Technische Daten: Leistung: 5 W · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Sockel: E27 · UV-Leuchtmittel-Besonderheiten: LED
Hinweis: Spezialleuchtmittel - Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 117 mm | Marke: | Omnilux | UV-Leuchtmittel-Besonderheiten: | LED | Leistung: | 5 W | Sockel: | E27 | Produkt-Art: | UV-Lampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, UV Lampe, UV-Röhre, UV-LED, leuchtmittel birnenform 5w, birnenlampe, omnilux uv lampe, 4026397542639, Omnilux, 89540010, LED E-27 230V, Schwarzlicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,35* | € 20,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,89* | € 20,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,68* | € 37,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|