Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux HL 12 EX Taschenlampe Ex Zone: 1, 2, 21, 22 200lm 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D822571
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     449731
EAN/GTIN:
     4003189497315
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Ex-Leuchte
EX-geschützte Handleuchte in Winkelform für den professionellen Einsatz! Die Handleuchte ist sehr hell und extrem leicht. Die HL12 EX hat zwei Leuchtstufen und einen Blinkmodus. Zum Laden kann die mitgelieferte Ladestation der Winkelleuchte HL25 EX verwendet werden. Übliche Einsatzgebiete sind Industrie für Chemie, Öl und Gas, Strom-/Gasentstörung, Stadtwerke, Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Schiffswerften, Handwerk und Biogasanlagen.
Features:
Power LED
Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 2600 mAh
Temperaturklasse: T4
Lieferumfang:
AccuLux Handleuchte HL12 EX + 2.6 Ah Li-Ionen Akkupack + Ladestation L25 + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Länge:
90 mm
Farbe:
gelb
Breite:
200 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
280 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
5 h
Lichtstrom (High):
200 lm
Leuchtweite (High):
200 m
Leuchtdauer (High):
11 h
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Akkus
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
3.7 V
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Gelb
Atex-Nr:
TÜV-A 16ATEX0003X
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, handlampe acculux, AccuLux, HL 12 EX, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 308,97*
€ 373,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,89*
€ 373,12*
Frei Haus
ab € 337,98*
€ 396,39*
€ 5,95*
ab € 338,08*
€ 396,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,19*
€ 438,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,44*
€ 396,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte + Sutor
458872
ab € 141,20*
Zubehör
Witte + Sutor
458862
ab € 129,47*
Zubehör
Witte + Sutor
458873
ab € 210,09*
Zubehör
Witte + Sutor
458863
ab € 192,32*
Zubehör
Witte + Sutor
458874
ab € 277,55*
Zubehör
Witte + Sutor
458864
ab € 252,25*
Zubehör
Witte + Sutor
458875
ab € 344,55*
Zubehör
Witte + Sutor
458865
ab € 308,38*
Zubehör
Witte + Sutor
458871
ab € 73,79*
Zubehör
Witte + Sutor
458861
ab € 67,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.