Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 22051 Gummischlauchleitung H05BQ-F 3G 0.75mm² Orange 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D814291
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung können diese Leitungen in trockenen, feuchten oder nassen Räumen verwendet werden, z. B. zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung. Verwendet werden diese robusten, flexiblen Leitungen für elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Handkreissägen, sowie für transportable Motoren und Maschinen in der Landwirtschaft, auf Baustellen, in Werften und in Tiefkühlanlagen. Auch für Handinspektionslampen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
22051
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
nach DIN VDE 0293-308
Außen-Ø:
7.2 mm
Besonderheiten:
kerbzäh + reißfest + öl- und abriebfest + UV-Beständig + Ozonbeständig
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H05BQ-F
Isolationsmaterial:
PUR
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: H05BQ-F, H07BQ-F, Kupferlitze, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h05bq-f 3g 0,75, litze, litze 100m, Helukabel, H05 BQ-F, ngmh11yö, helucontrol
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
Frei Haus
ab € 1,4495*
€ 1,8431*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 1,531*
€ 1,9011*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,98*
100
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,34*
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 5,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8431*
€ 2,19329
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,8286*
€ 2,17603
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,7895*
€ 2,12951
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4495*
€ 1,72491
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 184,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.