Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05BQ-F / H07BQ-F Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05BQ-F / H07BQ-F Niederspannungskabel
HELUKABEL H05BQ-F / H07BQ-F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91974929
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
22 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.