Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 15404 Litze LiFY 1 x 0.50mm² Braun 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D811821
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Als superflexible Einzelader in Anlagen für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau, als Messleitung im Versuch, Labor, Entwicklung etc. eingesetzt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
300 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
15404
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, feinstdrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + hochflexibel
Prüfspannung:
2.5 kV
Herstellerfarbe:
Braun
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüf
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lify 0,5 mm², lify, helukabel lify, Helukabel, feinstdrähtige einzelader, einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,72*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,55*
€ 36,92*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,90*
€ 47,38*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 47,41*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 50,66*
€ 66,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,88*
€ 55,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,41*
€ 44,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.