Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifY Einzelader 1x0,5 mm² BR Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15404
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1000.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
0.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Aderfarbe:
braun
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
2.0 MMT
Gewicht ca.:
8.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lify 0,5 mm², lify, helukabel lify, 15404, Datenkabel, Rechnerkabel, 0.50, QMM, BRAUN, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Kunststoff-Litze, 10015404
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,72*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,55*
€ 36,92*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,90*
€ 47,38*
2 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 47,41*
Lager 301
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 50,66*
€ 66,63*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 66,63*
€ 79,29
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 54,53*
€ 64,89
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 52,55*
€ 62,53
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 50,87*
€ 60,54
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 50,66*
€ 60,29
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,5066* pro Meter)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.