Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 104350003 104350003 Drucktaster 220 V/AC 2A 1 x Ein/(Aus) tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78182
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     104350003
EAN/GTIN:
     4016138680317
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
Ausschalter
Wechselschalter

Hinweise:
Tastkappen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Plattenstärke (max.):
3.5 mm
Typ:
104350003
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschluss:
Flachstecker 2.5 mm
Einbau-Ø:
10 mm
Kontaktart:
1 Öffner
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
220 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Aus)
Kontaktmaterial:
Silber
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: ausschalter silber, ausschalter, apem wechselschalter, APEM, 236-9547, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,56*
€ 23,10*
1 Tag
1667
€ 14,99*
ab € 11,43*
€ 23,12*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 25,74*
€ 8,95*
ab € 11,44*
€ 29,07*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 33,92*
€ 45,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U1624-6
ab € 21,00*
Zubehör
Apem
U2603
ab € 0,54*
Zubehör
Apem
U2606
ab € 0,54*
Zubehör
Apem
U2602
ab € 0,64*
Zubehör
Apem
U1624
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.