| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4846260 Herst.-Nr.: U2602 EAN/GTIN: 5059041308243 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kappe Zur Verwendung mit = Serie Apem 10400 (Druckschalter) Kappenfarbe = Schwarz
Drucktasten Serie 10400, 10 mm. Dieser tastende Druckschalter von Apem ist als einpoliger Wechselschalter (siehe Best.-Nr. ; 236-9547 236-9547 ) oder als zweipoliger Wechselschalter (siehe Best.-Nr. ; 236-9553 236-9553 ) erhältlich. Dank mit Epoxidharz im Schalter versiegelten Lötanschlussklemmen erleichtert dieser kompakte Schalter für Tafelmontage die Installation. Der Tastschalter der Serie 10400 besitzt ein kleines Betätigungselement aus Metall, das mit austauschbaren farbigen Kunststoffkappen abgedeckt werden kann, separat erhältlich. Anschlüsse mit Epoxidharz gekapselt 10 mm Ø Plattenausschnitt Tastenkappen mit Ø 13 mm sind separat erhältlich Kontaktbelastbarkeit A: 2, 3 A Kontaktbelastbarkeit V: 220 V ac; 24 V dc Kontaktwiderstand: 0,01 Ohm Durchschlagsfestigkeit: 2000 V Betriebstemperaturbereich: -40 → +85 °C Lötanschlüsse Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kappe | Zur Verwendung mit: | Serie Apem 10400 (Druckschalter) | Kappenfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtkappe, 4846260, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, APEM, U2602, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps |
| | |
| |