Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 24V dc / 3 A @ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 24V dc / 3 A @ 24 V dc
APEM Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 24V dc / 3 A @ 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2369547
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     104350003
EAN/GTIN:
     4016138680317
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
Ausschalter
Wechselschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 10.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 24V dc
Drucktastentyp = Rund
Kontaktnennstrom = 3 A @ 24 V dc
Kontaktmaterial = Silber
Herst.-Teile-Nr. = 104350003

Drucktasten Serie 10400, 10 mm. Dieser tastende Druckschalter von Apem ist als einpoliger Wechselschalter (siehe Best.-Nr. ; 236-9547 236-9547 ) oder als zweipoliger Wechselschalter (siehe Best.-Nr. ; 236-9553 236-9553 ) erhältlich. Dank mit Epoxidharz im Schalter versiegelten Lötanschlussklemmen erleichtert dieser kompakte Schalter für Tafelmontage die Installation. Der Tastschalter der Serie 10400 besitzt ein kleines Betätigungselement aus Metall, das mit austauschbaren farbigen Kunststoffkappen abgedeckt werden kann, separat erhältlich. Anschlüsse mit Epoxidharz gekapselt 10 mm Ø Plattenausschnitt Tastenkappen mit Ø 13 mm sind separat erhältlich Kontaktbelastbarkeit A: 2, 3 A Kontaktbelastbarkeit V: 220 V ac; 24 V dc Kontaktwiderstand: 0,01 Ohm Durchschlagsfestigkeit: 2000 V Betriebstemperaturbereich: -40 → +85 °C Lötanschlüsse
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
10.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
24V dc
Drucktastentyp:
Rund
Kontaktnennstrom:
3 A @ 24 V dc
Kontaktmaterial:
Silber
Herst.-Teile-Nr.:
104350003
Weitere Suchbegriffe: ausschalter silber, ausschalter, apem wechselschalter, 2369547, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, 104350003, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,55*
€ 22,94*
1 Tag
1545
€ 14,99*
ab € 11,40*
€ 22,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,20*
€ 24,42*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 25,46*
6 Tage
53
€ 6,99*
ab € 33,86*
€ 45,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U1624-6
ab € 20,58*
Zubehör
Apem
U2603
ab € 0,46*
Zubehör
Apem
U2606
ab € 0,46*
Zubehör
Apem
U2602
ab € 0,57*
Zubehör
Apem
U1624
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.