Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM AV1630C900 AV1630C900 Vandalismusgeschützter Drucktaster 48 V/DC 0.2A 1 x Aus/(Ein) tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77105
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AV1630C900
EAN/GTIN:
     4016138116182
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Tastschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knopf gewölbt
Isolations-Widerstand:
(500 V) min. 1000 MΩ
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V) max. 10 mΩ
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Plattenstärke (max.):
11 mm
Typ:
AV1630C900
Material:
Metall
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
16 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.2 A
Schaltspannung:
48 V/DC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Spannungs-Festigkeit:
<Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz
Elektrische Lebensdauer:
(mit Nennstrom) 50000 Zyklen, (bei 200 mA/48 V) 100000 Zyklen
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: apem drucktaster 16mm, schalter vandalensicher, drucktaster 16 mm, APEM, Vandalismusgeschützter Schalter, Vandalismusgeschützter Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 17,98*
1 Tag
692
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 17,99*
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 18,64*
€ 8,95*
ab € 15,47*
€ 32,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QH16028GC
ab € 15,88*
Zubehör
Apem
QH16028RGC
ab € 14,79*
Zubehör
Apem
QH16028RC
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.