Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12 → 24V dc, Montage-Ø 16.1mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225547
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QH16028GC
EAN/GTIN:
     5059041438872
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Nennspannung = 12 → 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 16.1mm
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Intensität = 350mcd
Länge = 5.5mm

Beleuchtete LED-Signalleuchten Apem Halo, Serie QH. Ein neuer beleuchteter Leuchtring, der durch eine stilvolle visuelle Rückmeldung mit optimalen, hochwertigen superhellen LEDs besticht. Das funktionelle Design ermöglicht die Montage der Serie QH als Statusanzeige in Verbindung mit einer breiten Palette an 16-, 19- und 22-mm-Schaltern in geschlossenen Räumen oder im Freien. Die Serie QH ist gemäß IP65 abgedichtet, nimmt keine Tiefe hinter der Tafel ein und ist mit schwarzen oder gelben Rahmen mit einer weißen Milchglas-Streuscheibe oder einer getönten Streuscheibe erhältlich. Diese Einheiten werden mit der Mutter des Schalters und einer Klebedichtung auf der Tafel gehalten. Anwendungsmöglichkeiten:. Hier sind nur einige Beispiele für mögliche Anwendungen, aber sie zeigen, wie vielseitig die Einheiten sind. Transport: Kann mit Türaktivierungstasten an Bussen und Zügen verwendet werden. Die zweifarbige Einheit kann beispielsweise rot leuchten, wenn die Taste gedrückt wird, obwohl der Zug noch fährt. Dies informiert den Fahrgast, dass die Taste aktiviert wurde, die Tür aber noch nicht geöffnet werden kann. Sie kann ganz einfach so programmiert werden, dass sie grün leuchtet, wenn der Zug angehalten hat und sich die Türen öffnen. Fertigung: Kann mit einem Not-Aus-Schalter verwendet werden. Der Leuchtring kann in schlecht beleuchteten Bereichen dauerhaft leuchten oder aktiviert werden, wenn der Not-Aus betätigt wird. Sicherheit/Türzugang – einfarbig mit zusätzlicher visueller Unterstützung für Türöffnungstasten, zweifarbig – sichere Bereiche, rot leuchtend für Zutritt verboten, Durchziehen der Karte ändert den Status auf Grün für Zutritt gestattet. Einfarbige Einheiten werden zur Betätigungsanzeige einer Taste verwendet und lassen sich in fast jeder Branche oder Anwendung einsetzen. Leistungsmerkmale:. 12 beleuchtete LEDs Einfarbig in Rot, Gelb und Grün Zweifarbig in Rot/Grün Ausschnitte für 16-, 19- und 22-mm-Schalter und mit einem größeren Außendurchmesser von 22 mm für Not-Aus-Schalter Versorgungsspannung: 12 bis 24 V dc bei 10 mA – 20 mA 26-AWG-Kabel, 200 mm lang
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 → 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
16.1mm
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Intensität:
350mcd
Länge:
5.5mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, LED Anzeigelampen, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, apem led anzeigelampe grün, einbauleuchte led, led anzeigelampen 24v, 1225547, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, APEM, QH16028GC, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,92*
€ 27,20*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,88*
€ 27,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QH16028RGC
ab € 14,79*
Zubehör
Apem
QH16028RC
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.