Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom R.360 Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D76286
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.360
EAN/GTIN:
     3148518525961
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel

Features:
60 Zähne
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Gewicht:
144 g
Anzahl Zähne:
60
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material-Eigenschaft:
satiniert + verchromt
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Größe:
1/4" (6.3 mm)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 30,38*
€ 39,91*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 30,60*
€ 39,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 40,68*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 32,38*
€ 42,00*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 33,38*
€ 44,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
R2NANO
ab € 116,89*
Zubehör
Facom
R360NANO
ab € 134,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.