| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D75299 Herst.-Nr.: 5044-004.01 EAN/GTIN: 4011644000512 |
| |
|
| | |
| Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. Für 2 und 3adrige Kabel (Rund- und Flachkabel). Lieferumfang: 2 Verbindungsklemmen. Weitere Informationen: | | Länge: | 90 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 32 mm | Typ: | 5044-004.01 | Schaltstrom (max.): | 2 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Funktionen: | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Herstellerfarbe: | Schwarz | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Schaltstrom induktiv: | 1 A | Produkt-Art: | Schnurschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04011644000512, 04016138307108, interBär |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 7,89* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,95* | € 8,33* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,85* | € 9,37* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,23* | € 17,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 17,39* | € 24,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|