Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702311-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5044-004.01
EAN/GTIN:
     4011644000512
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
interBär Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.

Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. Für 2 und 3adrige Kabel (Rund- und Flachkabel).

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A

Lieferumfang:
2 Verbindungsklemmen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 90 mm x 32 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
interBär
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
5044-004.01
Schaltstrom induktiv:
1 A
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wechselschalter schwarz, geräteschalter, schnurschalter interbär, 4011644000512, interBär, 5044-004.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.