Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec AB6E-3BV02PRM Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3A 2 Öffner IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75199
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AB6E-3BV02PRM
EAN/GTIN:
     4016138644326
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + gelb
Ausführung:
2 Öffner
Schutzart:
IP65
Typ:
AB6E-3BV02PRM
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
16 mm
Kontaktart:
2 Öffner
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Knopf-Ø:
30 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,14*
€ 21,34*
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 21,36*
2 Tage
40
€ 5,95*
ab € 13,82*
€ 21,99*
€ 8,95*
ab € 20,16*
€ 28,22*
€ 5,90*
ab € 21,94*
€ 36,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.