Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SBV031998R1411 LS32M98D11-SCR Seilzugschalter 400 V/AC 1.8A Seilzug rastend IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75015
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV031998R1411
EAN/GTIN:
     3471522647023
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Sicherheitsschalter mit Rastfunktion und manueller Rückstellung.
Hinweise:
Zulassungen: CE, UL/CSA.
Weitere Informationen:
Höhe:
143.75 mm
Länge:
40.5 mm
Breite:
30 mm
Mechanische Lebensdauer:
1 Mio. Zyklen
Schutzart:
IP66
Typ:
LS32M98D11-SCR
Kontakt-Öffnung:
spät schaltend
Material:
Metall
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
1.8 A
Schaltspannung:
400 V/AC
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Seilzug
Schaltstrom:
1.8 A
Gewinde-Maß:
M16
Produkt-Art:
Seilzugschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,50*
€ 102,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,89*
€ 152,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 164,69*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,09*
€ 164,69*
€ 3,50*
ab € 140,73*
€ 170,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
1SBV047800R5547
ab € 33,89*
Sonstiges
ABB
1SBV047800R5547
ab € 37,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.