| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D748801 Herst.-Nr.: KY024LM EAN/GTIN: 4250236816869 |
| |
|
| | |
| Der Transistor schaltet durch, falls das Modul in ein Magnetfeld gehalten wird. Dies kann dann am Signalausgang als analoger Spannungswert ausgelesen werden.
Der Sensor ist zu allen Raspberry und Arduino Systemen kompatibel. Codebeispiele finden Sie im Downloadbereich. Mit Anpassungen an den Codes sind auch andere Geräte kompatibel.
Das Modul ist zum Verlöten oder zur Verwendung auf einem Breadboard geeignet. Lieferumfang: Sensormodul Weitere Informationen: | | Tiefe: | 29 mm | Höhe: | 7 mm | Breite: | 15 mm | Passend für: | Arduino + Raspberry Pi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, Linearer magnetischer Hall Sensor, arduino, raspberry |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,23* | € 3,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,17* | € 3,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,80* | € 24,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|