| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1707669-BP Herst.-Nr.: KY024LM EAN/GTIN: 4250236816869 |
| |
|
| | |
| Joy-it KY024LM 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino,Raspberry Pi
Linearer Magnet/Hall Sensor A3141/LM393
Der Transistor schaltet durch, falls das Modul in ein Magnetfeld gehalten wird. Dies kann dann am Signalausgang als analoger Spannungswert ausgelesen werden.
Der Sensor ist zu allen Raspberry und Arduino Systemen kompatibel. Codebeispiele finden Sie im Downloadbereich. Mit Anpassungen an den Codes sind auch andere Geräte kompatibel.
Das Modul ist zum Verlöten oder zur Verwendung auf einem Breadboard geeignet.
Technische Daten: Passend für (Entwicklungskits): Arduino,Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Weitere technische Daten: Chipsatz: A3141 Betriebsspannung: 3,3 V
Lieferumfang: Sensormodul
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, KY024LM, Linearer magnetischer Hall Sensor, arduino, raspberry |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,21* | € 3,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,44* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,68* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,86* | € 24,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|