| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D72058 Herst.-Nr.: KG10B.T203/01.E EAN/GTIN: 9004257010493 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Leistung: | 5.5 kW | Ausführung: | in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss | Schutzart: | IP66 | Gehäuse-/Knopffarbe: | Rot + Gelb | Typ: | KG10B.T203/01.E | Montageart: | Frontbefestigung | Polzahl: | 3 | Anschluss: | Schrauben | Schaltstrom (max.): | 20 A | Schalter/Taster-Besonderheiten: | absperrbar | Funktionen: | rastend | Betätigungsart: | Not-Aus Drehschalter | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Schaltwinkel: | 1 x 90 ° | Schaltleistung: | 5.5 kW | Produkt-Art: | Lasttrennschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Kraus & Naimer, switch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,64* | € 34,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,65* | € 34,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,40* | € 35,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,21* | € 36,99* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,51* | € 68,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|