Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG20.T203/40.KL51V Reparaturschalter absperrbar 25A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71942
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG20.T203/40.KL51V
EAN/GTIN:
     9004257068081
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
hauptschalter 3 polig

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
7.5 kW
Ausführung:
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Schutzart:
IP66/IP67
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot + Gelb
Typ:
KG20.T203/40.KL51V
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
25 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
0/1
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Schaltleistung:
7.5 kW
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Kraus & Naimer, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,04*
€ 56,19*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,47*
€ 56,21*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 42,79*
€ 56,22*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 108,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.