Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG20 T203/40 KL51V Reparaturschalter absperrbar 25A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraus
Kraus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125539
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG20.T203/40.KL51V
EAN/GTIN:
     9004257068081
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 3 polig
drehschalter
kraus drehschalter
Kraus & Naimer KG20 T203/40 KL51V Reparaturschalter absperrbar 25A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.

Kategorie: Reparaturschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar
Gehäuse-/Knopffarbe: Rot + Gelb
Funktionen: rastend
Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter
Schaltwinkel: 1 x 90 °
Ausführung: in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Montageart: Aufbau
Aufdruck-Motiv: 0/1
Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
Polzahl: 3
Anschluss: Schrauben
Schaltstrom (max.): 25 A
Schutzart: IP66/IP67
Inhalt: 1 St.
Typ: KG20 T203/40 KL51V
Produkt-Art: Reparaturschalter
Schaltleistung: 7.5 kW
Leistung (Details): 7.5 kW
Hersteller-Nr.: KG20T203/40KL51V
EAN: 9004257068081
Kontaktart: 1 Schließer, 1 Öffner

Weitere Suchbegriffe: 9004257068081, Kraus & Naimer, KG20 T203/40 KL51V, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,75*
€ 55,99*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,39*
€ 56,01*
8 Tage
5
€ 6,95*
ab € 42,40*
€ 56,02*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 107,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.