Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG64.T103/40.KL11V Reparaturschalter absperrbar 63A 1 x 90° Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71506
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG64.T103/40.KL11V
EAN/GTIN:
     9004257068135
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
hauptschalter 3 polig

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
22 kW
Ausführung:
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Schutzart:
IP66/IP67
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
KG64.T103/40.KL11V
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
63 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
0/1
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Kraus & Naimer, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,17*
€ 96,93*
€ 5,46*
ab € 77,48*
€ 96,94*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,92*
€ 97,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 78,69*
€ 98,36*
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 100,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.