Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus&Naimer Reparaturschalter 63A,18,5KW,3pol. KG64 T103/40 KL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-52835
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70009947
EAN/GTIN:
     9004257068135
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
hauptschalter 3 polig
Kraus&Naimer Reparaturschalter 63A,18,5KW,3pol.

KG64 T103/40 KL11V Polzahl 3, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 18,5kW, Schutzart (IP), frontseitig IP67, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0,

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, Lastschalter, Laststromschalter, Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,74*
€ 96,76*
€ 4,00*
ab € 74,63*
€ 96,85*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,93*
€ 96,97*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 78,15*
€ 98,28*
Frei Haus
ab € 80,58*
€ 100,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.