Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer CH10.A241.FT2 Stufenschalter 20A 3 x 40° Grau, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71359
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     CH10.A241.FT2
EAN/GTIN:
     9004257081264
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
kraus&naimer steuerschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenschalter
Schutzart:
IP66
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grau + Schwarz
Typ:
CH10.A241.FT2
Montageart:
Zentralbefestigung
Polzahl:
1
Anschluss:
Steck-Klemm
Schaltstrom (max.):
20 A
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Aufdruck-Motiv:
0/1/2/3
Schaltwinkel:
3 x 40 °
Produkt-Art:
Stufenschalter
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, steuerschalter 1pol, Kraus & Naimer, switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 26,29*
€ 5,46*
ab € 19,06*
€ 26,30*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,44*
€ 29,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,52*
€ 29,44*
€ 3,90*
ab € 21,65*
€ 29,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.