Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenschalter mit 0-Stellung,1pol CH10 A241-600 FT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenschalter mit 0-Stellung,1pol CH10 A241-600 FT2
Stufenschalter mit 0-Stellung,1pol CH10 A241-600 FT2
Artikel-Nr.:
     3517A-75219542
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70012768
EAN/GTIN:
     9004257081264
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
kraus&naimer steuerschalter

Stufenschalter mit 0-Stellung,1pol CH10 A241-600 FT2

Die Anschlussschrauben sind im 45°-Winkel zur Schalterachse zugänglich. Dadurch können die Anschlussschrauben schräg von hinten (Fronteinbau) erreicht werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, steuerschalter 1pol, Lastschalter, Laststromschalter, Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,35*
€ 26,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,09*
€ 26,35*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,33*
€ 29,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,69*
€ 29,49*
€ 3,90*
ab € 21,79*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.