Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DC1C-A1LC Mikroschalter DC1C-A1LC 250 V/AC 6A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71182
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC1C-A1LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
DC1C-A1LC
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Anschluss:
Löten
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter ip67, ausschalter, ZF, 150-619
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
560
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,28*
560
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,34*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,62*
1
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,63*
2 Tage
569
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1237
ab € 0,172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.