Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Lötanschluss, 6 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 6K7 0,69 N -40°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-150619
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC1C-A1LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 6K7
Schalt-Betätigungskraft = 0,69 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 6K7
Schalt-Betätigungskraft:
0,69 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, wechselschalter 250v 6 a, ausschalter, ausschalter 6a, 150619, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DC1CA1LC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,01*
560
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,63*
1 Tag
879
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,53*
1
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1237
ab € 0,172*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.