Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-DC1C-A1LC
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC1C-A1LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Hersteller: ZF
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäuseabmessungen: 20x6,45x9,3mm
Dichtheitsklasse: IP67
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: DC
Anzahl Positionen: 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
560
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,28*
Lager 2805
560
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,34*
1
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,62*
1
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,63*
1 Tag
569
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 560 Stück
Mindestbestellmenge: 560 Stück ( entspricht € 1.310,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1237
ab € 0,172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.